※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
スイコー
MTF-3000
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
58429691
品番
MTF-3000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384,780
販売価格(税別)
¥
349,800
バスケットに入れる
本体は継ぎ目なしの完全一体成形です。天板、側面に15A~100Aまでのノズルを取り付け可能です。上下バルブ付の液面計を標準装備しています。
用途
農作業・工場における設置用タンクとして。
容量(L)
3000
高さ(mm)
1320
トラスコ品番
456-9784
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
2000
質量(kg)
150
奥行(mm)
2000
注水口内径(mm)
500
注意
※法人格以外配送不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません