曜日別特売
YS-22RS-G ローリン(遮光用)2×2 吉野 58429865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローリン(遮光用)2×2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
グリーン
内容量1台注文コード58429865品番YS-22RS-G
参考基準価格(税別)¥84,650販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ロールスクリーン式の遮光シートです。自由に上げ下げでき、任意の高さで止められます。
吊り下げ式なので従来の遮光衝立を置けないような狭い場所にも設置可能です。
クリック(取り付け用部品)はΦ28~Φ31の丸材に取り付け可能です。

用途溶接作業で発生する目に有害な紫外線を遮断し、周囲の作業者及び見学者などの目を守ります。開け閉めが容易なので、よりこまめに遮光していただけます。グリーントラスコ品番405-3648材質(フレーム)アルミニウム、(クリック)ポリプロピレン、(シート)0.35mm厚塩ビフィルム長さ(mm)2000幅(mm)1940質量(kg)5.8
注意
※レーザー溶接における遮光には使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする