曜日別特売
MPT-650BS ベンダーユニット650S用 オグラ 58430093

MPT-650BS ベンダーユニット650S用 オグラ 58430093
MPT-650BS ベンダーユニット650S用 オグラ 58430093

ベンダーユニット650S用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード58430093品番MPT-650BS
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

アングル曲げ加工用です。

用途アングル加工に。付属品商品ケース仕様誤作動防止センサー付トラスコ品番456-8559質量(kg)8.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×240×145最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
注意
※本品は、ユニットのみでの販売になっております。ご購入の際にはあらかじめMPT-650本体をお買い求め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする