篠田ゴム
タフマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
58430355
品番
T-002 T-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
建設現場などにおける安全を確保します。
環境対策製品として下地養生や地盤確保などの分野に活用いただけます。
耐油性に優れています。
表面に滑り止めが付いているので安全です。
用途
建設工事現場。トラック出入時の舗装養生。イベント会場。
色
黒
トラスコ品番
411-1184
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
17
質量(kg)
40
寸法(幅W×長さL)(m)
1.23×2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません