NK7300-300-200 排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400 南国フレキ工業 58430662

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼び径(A)300
全長(mm)200
呼び径(B)12
内容量1台注文コード58430662品番NK7300-300-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。

用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。呼び径(A)300呼び径(B)12使用温度範囲(℃)-20~450最高使用圧力(MPa)0.15全長(mm)200仕様JIS 5Kトラスコ品番420-4786材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400)質量(kg)25接続フランジ接続使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする