曜日別特売
L-B 樹脂製ロッカー 日本統計機 58430951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

L-B 樹脂製ロッカー 日本統計機 58430951
L-B 樹脂製ロッカー 日本統計機 58430951

樹脂製ロッカー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
高さ(mm)538
内容量1台注文コード58430951品番L-B
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

樹脂製ロッカーのためさびません。弾力性があり、衝撃に強く、軽くて丈夫です。工具なしで簡単に組み立てでき、さまざまな組み合わせで使用できます。

タイプ1人用(L)鍵なし仕様組立式トラスコ品番463-9553材質ABS樹脂質量(kg)4.6高さ(mm)538奥行(mm)468間口(mm)308
注意
※最下段には必ずベースが必要になります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,500/税込6,050
北海道地方数量1につき8,300/税込9,130
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする