曜日別特売
RN-N4 リフレッシュチェア 4本脚 TOKIO(藤沢工業) 58431231

 

RN-N4 リフレッシュチェア 4本脚 TOKIO(藤沢工業) 58431231
RN-N4 リフレッシュチェア 4本脚 TOKIO(藤沢工業) 58431231

リフレッシュチェア 4本脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1脚注文コード58431231品番RN-N4
参考基準価格(税別)¥35,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ウッド調でナチュラルな雰囲気のリフレッシュチェアです。

仕様
完成品
座上下昇降機能:なし
積み重ね可能
材質
背部・座部:成型合板(ウレタン塗装)
脚部:Φ15.9スチールパイプ・クロムメッキ
座裏部:PP樹脂成型品
ナチュラル座面高さ(mm)420座面寸法(幅×奥行)(mm)390×540本体質量(kg)5.2トラスコ品番464-6169幅(mm)480質量(kg)5.2種類リフレッシュチェア奥行(mm)425キャスターなし張地成型合板肘掛なし座幅(mm)390座高(mm)420座奥行(mm)540
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする