曜日別特売
HCP02195030A ハイパーカーテン不燃 スワロン 58434135

ハイパーカーテン不燃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1本注文コード58434135品番HCP02195030A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

国土交通省認定品の不燃シートです。

用途不燃性能を要求される工場・倉庫などの間仕切りカーテンに。厚さ(mm)0.27仕様不燃性トラスコ品番460-3028材質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ビニールカーテン幅(mm)1950質量(kg)21白(不透明)長さ(m)30
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする