DXP6160 Xポイントビス 若井産業 58434616

Xポイントビス

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50本)
全長(mm)160
内容量1箱(50本)注文コード58434616品番DXP6160
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。
ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。
断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。
四角ビット採用でビット外れを強く防止。

用途
外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します)
垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)
ねじの呼びM6呼び径(mm)6.0全長(mm)160ねじ長さ(mm)55材質寸法・サイズ(mm)6×160頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴
注意
※施工にあたっては、あらかじめ建築主事、指定確認検査機関にてご確認ください。
※野地板施工後は、Xポイントビスが見えなくなりますので、ビスの施工確認写真を撮ることをお薦めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58434573
2024-03-12
用途: 大引、母屋、脚固めなどの仮固定
空間工作舎VIBRATIONS

釘同様に使えこなせて脱却しやすく強度的に安心なので長年にわたり使わせてもらってます

1が参考にしています
対象商品 : 58434582
2022-08-03
用途: 外張り断熱の外壁施工

四角ビットが付属されていて太っ腹だなと思いました。ありがたかったです。

対象商品 : 58434564
2018-11-10
用途: 垂木の工作

垂木を使った木工に使いました。保持力が強くて満足しています。

対象商品 : 58434591
2017-05-30
用途: 薪小屋製作
サービス業

75角のホワイトウッド同志を締結するのに使用しましたが、
とても安心感がありました。

対象商品 : 58434634
2016-11-14
用途: 外壁作業
建設業・工事業

翌日配達が出来る商品で選択しました。特殊な製品なので近くの商店には在庫がなくしかも日曜日の発注になりました。11時前の発注で月曜の9時半には到着しました。大変助かりました。

対象商品 : 58434564
2020-05-07
用途: 垂木を釘付けの代わりに

釘打と違い確実に垂木を留る事ができた 以前は木工用ビスで工事でしたが
100ミリ以上の長いビスわ満足に打てない事が多かつた.

対象商品 : 58434591
2016-12-27
用途: 垂木
アニマ・スタイル

ぶっといのに1.3 1.5 角材が割れません お見事!!

対象商品 : 58434573
2016-06-22
用途: 重要建造物に使用する
近畿社寺工芸建設業・工事業

通常の長押ビスより頑丈で便利!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
45:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする