曜日別特売
69525TP ダンバ 木下地用TM(ステンレス) 若井産業 58434652

ダンバ 木下地用TM(ステンレス)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500本)
長さ(mm)25
内容量1箱(500本)注文コード58434652品番69525TP
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
ねじの呼び5長さ(mm)25材質ステンレスSUS410表面処理パシペート頭部厚(mm)0.9頭部径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58434652
2025-02-10
用途: 3x8のシナベニア固定
アイベジ農・林・水産業

平頭形状はいいのですが少し太すぎました。最後10ミリの食い込みが不足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3325:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする