若井産業
ダンバゼロパッキン付(ユニクロ)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
(頭部)黒
(頭部)-
(頭部)黒
(頭部)新茶
(頭部)アイボリー
(頭部)シルバー
(頭部)銀黒
(頭部)白
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
58434747
品番
6916ZPK
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじの呼び
4
表面処理
三価ユニクロ
色
(頭部)黒
仕様
パッキン付
寸法・サイズ(mm)
4.0×16