曜日別特売
6916ZPR ダンバゼロパッキン付(ユニクロ) 若井産業 58434756

ダンバゼロパッキン付(ユニクロ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
(頭部)新茶
内容量1箱(500本)注文コード58434756品番6916ZPR
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
材質長さ(mm)16ねじの呼び4表面処理三価ユニクロ(頭部)新茶仕様パッキン付寸法・サイズ(mm)4.0×16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58434731
2018-01-18
用途: 板金用に使用する
渡辺板金建設業・工事業

ビス頭部がダンバゼロと同寸ならば良かったです。
でもパッキンがはみ出ていないので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
528:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする