曜日別特売
695320R ダンバユニクロリーマフレキ 若井産業 58435002

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバユニクロリーマフレキ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(400本)長さ(mm)32注文コード58435002品番695320R
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ねじの呼び5ねじ寸法L1(mm)28長さ(mm)32適合板厚(mm)1.6~4.5寸法L2(mm)19.0表面処理ユニクロねじ外径D(mm)9.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1300:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする