曜日別特売
WNS3290 ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業 58435221

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WNS3290 ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業 58435221
WNS3290 ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業 58435221

ワイヤースクリュー釘ノミ先

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(150本×10巻)
長さ(mm)90
ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.2
頭部径(Φmm)7.2
内容量1箱(150本×10巻)注文コード58435221品番WNS3290
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
用途
梱包、パレット、一般木材。
長さ(mm)90頭部径(Φmm)7.2ネイルの線径(外寸)(Φmm)3.2材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58435212
2022-11-01
用途: 木造住宅下地工事
桃原建築建設業・工事業

釘の先がノミ先になっているので、材料の端っこに打つても割れにくいです。
らせん状になっているので良く効きます。

1が参考にしています
対象商品 : 58435203
2016-11-18
用途: 屋根材の固定
龍口板金

特に問題無く使用できました。機械があれば、また,購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3854:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする