0893240   089   12 ロストオフ アイス WURTH(ウルト) 58435413

0893240   089   12 ロストオフ アイス WURTH(ウルト) 58435413
0893240   089   12 ロストオフ アイス WURTH(ウルト) 58435413
0893240   089   12 ロストオフ アイス WURTH(ウルト) 58435413
0893240   089   12 ロストオフ アイス WURTH(ウルト) 58435413
0893240   089   12 ロストオフ アイス WURTH(ウルト) 58435413
0893240   089   12 ロストオフ アイス WURTH(ウルト) 58435413

ロストオフ アイス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(400mL)注文コード58435413品番0893240 089 12
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

錆で固着したボルト・ナットを緩めるスペシャル浸透剤。
対象を最大-40℃に冷却する事で強制的に隙間を発生させ、液剤を効果的に浸透させる。
ノンシリコン。

用途錆びついたボルト・ナットの緩め剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量80mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58435413
2021-07-10
用途: ボルト、ナットの固着の解消
有限会社 柴藤自動車

同業者からの情報でこの製品を知り、試しに購入してみました。
当然にこの手の商品は色々 使ってきているのですが、最強ではないでしょうか。

2017-05-01
用途: 旧車のメインテナンス
上原自工

日本メーカー製より高性能ですので安心して使えます。最終兵器です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆/潤滑剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする