曜日別特売
LD-GAFD3/WH デズミ 壁用モールパーツ エレコム 58437556

デズミ 壁用モールパーツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード58437556品番LD-GAFD3/WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥250

モールどうしの接合部に取付けるユニット。
2本のモールが外曲がりで90度の角度で接続しないといけない時この接続ユニットを接合部に取付ける。
はめ込むだけのワンタッチ装着で取り付け、取り外しが簡単。
モールと同じ素材なので強度はバツグン。
外曲がりの直角接続(出ズミ)

用途モールとモールの間を接続する商品です。材質(本体)PVC幅(mm)(LD-GAF3/WH用)26形状出ズミ全長(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする