曜日別特売
ESL-6 セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 3台用 ESL-6 セキュリティケーブル パソコン エレコム 58438292

ESL-6 セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 3台用 ESL-6 セキュリティケーブル パソコン エレコム 58438292
ESL-6 セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 3台用 ESL-6 セキュリティケーブル パソコン エレコム 58438292
ESL-6 セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 3台用 ESL-6 セキュリティケーブル パソコン エレコム 58438292
ESL-6 セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 3台用 ESL-6 セキュリティケーブル パソコン エレコム 58438292
ESL-6 セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 3台用 ESL-6 セキュリティケーブル パソコン エレコム 58438292
ESL-6 セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 3台用 ESL-6 セキュリティケーブル パソコン エレコム 58438292
ESL-6 セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 3台用 ESL-6 セキュリティケーブル パソコン エレコム 58438292
ESL-6 セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 3台用 ESL-6 セキュリティケーブル パソコン エレコム 58438292

セキュリティワイヤー (長さ1.7m/径2.2mm) 南京錠 3台用 ESL-6 セキュリティケーブル パソコン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58438292品番ESL-6
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,666
販売価格(税別)
2,424

モニタ・CPU・プリンタなどをまとめて盗難から守ります。
一度に3台まで盗難防止に備えることが可能。
OA機器にこだわらずにAV機器その他にも対応可能です。
ロック方法:取付パーツを両面テープでモニタ・CPU・プリンタに設置し、取付パーツの通し口にワイヤーを通します。
ワイヤーはデスク・ラックなどに巻きつけ、あとは南京錠でワイヤーをロックすれば完了です。

用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合その他:接着セット内容南京錠、カギ2本、取付パーツ×3個、両面シール×3個【ワイヤー】シルバータイプ通常種類南京錠+ワイヤーワイヤー長さ(m)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)南京錠:30×12.5×48.5、取付パーツ:40×40×20ワイヤー太さ(mm)2.2材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする