曜日別特売
27014 エコノ滅菌メスピペット サンプラテック 58438791

 

27014 エコノ滅菌メスピペット サンプラテック 58438791
27014 エコノ滅菌メスピペット サンプラテック 58438791
27014 エコノ滅菌メスピペット サンプラテック 58438791
27014 エコノ滅菌メスピペット サンプラテック 58438791

エコノ滅菌メスピペット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(200本)
容量(mL)10
1目盛(mL)0.1
全長(mm)326
内容量1箱(200本)注文コード58438791品番27014
参考基準価格(税別)¥8,260販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ガンマ線滅菌済みのプラスチック製ディスポーザブルピペットです。商品は個装されています。コンタミを防止のためのフィルターが付いています。パイロジェンフリーで細胞培養、微生物及び臨床基礎研究などにご使用いただけます。エコノミータイプでお買い求めやすい価格設定です。

荷姿個包装全長(mm)326容量(mL)101目盛(mL)0.1マイナス目盛(mL)3材質ポリスチレン目盛ありピペットの種類メスピペット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58438791
2023-06-23
用途: 細胞培養
教育・研究機関

リピートしてます。手頃な価格ですが、個別包装なのでコンタミを気にしなくて良いです。以前より少し価格が高くなりました。

対象商品 : 58438782
2021-10-09
用途: 医学研究
教育・研究機関

袋も開きやすく、他のブランド品と比べてもそん色ない。

対象商品 : 58438852
2019-08-29
用途: 実験研究
国立大学法人鹿児島大学教育・研究機関

当方は水溶性溶液を扱っているので問題ないが、有機溶剤等への耐性一覧等の情報があると重宝するユーザーもいるのではないかと推測される。

対象商品 : 58438782
2018-10-02
用途: クリーンベンチでの無菌操作
教育・研究機関

個別包装の紙面がややゴワゴワしているが、特に使用に差し障るようなことはなく、概ね満足できる品質です。

対象商品 : 58438791
2017-04-21
用途: バイオ実験
教育・研究機関

個包装のためコンタミに強く、初心者でも使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする