5Φ×10m EPDM丸紐スポンジ 岡安ゴム 58443795

EPDM丸紐スポンジ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)5
内容量1本注文コード58443795品番5Φ×10m
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

止水性に特価した素材です。
耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。
軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。

用途
高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
材質EPDM長さ(m)10外径(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58443777
2022-06-06
用途: バイクのパニアケース:本体とフタの間の雨水シール。

まだ雨中走行は確認できていないが、開閉した感触は良好で満足しています。

対象商品 : 58443822
2020-12-26
用途: 小型装飾品の固定
土屋自動車自動車・二輪車・自転車関連業

ホックボタンの回転防止にちょうど良いサイズだったので購入しました。一生使いきれそうも有りません。もっと短くて良いです。そして結構匂いがキツイです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
888:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

エチレンプロピレンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする