- アヤメローレット丸棒 真鍮 ノーブランド 58446613

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- アヤメローレット丸棒 真鍮 ノーブランド 58446613
- アヤメローレット丸棒 真鍮 ノーブランド 58446613

アヤメローレット丸棒 真鍮

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
長さ(mm)200
外径(Φmm)5
内容量1本注文コード58446613品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

主に軸物のすべり止めに使われます。
棒材の側面につけるギザ状の滑り止めで縦目ローレット、アヤメローレットが一般的です。

用途オーディオのつまみ、時計のリューズ、ライターのローラーなど外径(Φmm)5長さ(mm)200仕様JIS H3250 C3604B 真鍮棒成分Cu銅57%~62%、Pb鉛1.8%~3.7%、Fe鉄0.5%以下、Fe鉄+Sn錫1.2%以下、Zn亜鉛残部、Cdカドミウム75ppm材質真鍮山数(ダイス)22長さ公差(mm)±2mm切断方法丸鋸
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58447094
2018-03-03
用途: インサートねじ
株式会社 試作工房 電

アヤメローレットの丸棒があった良かったです。
欲を言えばMネジを加工してもらえるとありがたいです。

対象商品 : 58446997
2015-11-09
用途: ローレットナット自作

特に問題なく使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3694:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする