※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TOYOZUMI(トヨズミ)
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 230V~240V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
容量(kVA)
1.5
0.6
1
1.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58458486
品番
CU240-15S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,200
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
容量(kVA)
1.5
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
230~240
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×200×180
付属品
接地アダプター付
質量(kg)
9.3
コード長さ(m)
1.7
保護装置
プロテクター
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58458486
CU240-15S
53028938
CU240-15S2
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 100V → 230V~240V
TOYOZUMI(トヨズミ)
1台
¥
49,980
税込
¥
54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です