曜日別特売
KS200-06 ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 200V → 100V TOYOZUMI(トヨズミ) 58458495

ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 200V → 100V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
容量(kVA)0.6
内容量1台注文コード58458495品番KS200-06
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
容量(kVA)0.6入力電圧(V)200出力電圧(V)100質量(kg)5.2コード長さ(m)1.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)134×178×164保護装置プロテクターRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする