TOYOZUMI(トヨズミ)
ポータブル/ハンディケース入りトランス 単相単巻 200V → 100V
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
容量(kVA)
1.5
0.6
1
1.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58458513
品番
KS200-15
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
容量(kVA)
1.5
入力電圧(V)
200
出力電圧(V)
100
質量(kg)
9.3
コード長さ(m)
1.7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×200×180
保護装置
プロテクター
RoHS指令(10物質対応)
対応