AZ-58746 AZITO series(アジトシリーズ) セーフティーシューズ AZ-58746 TULTEX(タルテックス) 58460666

AZ-58746 AZITO series(アジトシリーズ) セーフティーシューズ AZ-58746 TULTEX(タルテックス) 58460666
AZ-58746 AZITO series(アジトシリーズ) セーフティーシューズ AZ-58746 TULTEX(タルテックス) 58460666
AZ-58746 AZITO series(アジトシリーズ) セーフティーシューズ AZ-58746 TULTEX(タルテックス) 58460666
AZ-58746 AZITO series(アジトシリーズ) セーフティーシューズ AZ-58746 TULTEX(タルテックス) 58460666
AZ-58746 AZITO series(アジトシリーズ) セーフティーシューズ AZ-58746 TULTEX(タルテックス) 58460666

AZITO series(アジトシリーズ) セーフティーシューズ AZ-58746

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード58460666品番AZ-58746
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

クラシックなタウンシューズモデル。
クッション性抜群のカップインソール採用
女性サイズ対応
反射材使用

サイズ(cm)25.5甲被タイプマジックタイプホワイト靴タイプスニーカー形状ハイカット材質(甲被)合成皮革材質(先芯)種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成ゴムウィズEEE標準質量(g/片足)470±10(26cmの場合)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-05-23
用途: 食品の出荷配送関係の仕事で、使用してます
株式会社トーヨー電機製造業

白色限定の職場で、足首まで固定する安全靴を、探していました。もっと種類があれば、喜ばしいのですが

対象商品 : 58460745
2017-11-02
用途: 建設工事作業場
有限会社一石

履きやすくて、コストパフォーマンスもgoodだとおもいます。
次回もリピートするつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする