曜日別特売
SFG 10-35 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) 大阪魂 58460753

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFG 10-35 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) 大阪魂 58460753
SFG 10-35 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) 大阪魂 58460753

無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード58460753品番SFG 10-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
材質高力黄銅ベース、固体潤滑剤埋込使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150寸法L1(mm)20外径D(Φmm)14全長L(mm)35内径d(Φmm)10許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]ツバ径F(Φmm)16ツバ厚T(mm)5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58460753SFG 10-3575264964SFG 10-35SFG 10-35 無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ) ノーブランド 75264964無給油エジェクタガイドブッシュ(ヘッド付・銅合金タイプ)ノーブランド1個
2,398
税込2,638
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エジェクタ関連部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする