曜日別特売
VR-X7100 16chネットワークビデオレコーダー(3TB) JVCケンウッド 58460973

16chネットワークビデオレコーダー(3TB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード58460973品番VR-X7100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

H.264記録&フルHD出力
高品位画質&高圧縮効率のH.264コーデックを採用し、高画質・長時間記録に対応。従来のJPEG/MPEG-4記録も可能。高精細なフルHD(1920×1080)出力に対応するHDMI端子を装備し、大型モニターでの分割表示でも鮮明で見やすい高品位映像を実現。さらにUXGA、SXGA、WXGA、XGAの各解像度出力に対応。
幅広いシステム拡張性
カメラ16台接続に対応。さらにカメラライセンスVR-L08M(カメラ8台用、別売)の追加で最大64台までのカメラ接続が可能。また、VR-X7100×8台までのマスター/スレーブシステムに対応し、最大256台のカメラを接続した大規模サーベランスや、全国拠点をネットする多元モニタリングシステム等への発展も容易。
多彩なセキュリティ機能
マイク付カメラの音声収録やカメラに接続したスピーカーによる警告放送等が可能な音声双方向通信に対応。さらに、カメラが捉えた被写体の動きを検知し、記録を開始する「モーション検知」やセンサー/アラ-ムにも連動する「プリポスト記録」、「Eメールでの検知連絡」など、便利なセキュリティ機能を充実。
標準3TB、最大28TBの大容量
3TB HDDを標準搭載。さらに内蔵型増設HDD VR-HDD713(3TB)×5台までを追加でき、最大18TBに対応。加えて外付型HDD増設により、最大28TBまでの長時間&大容量記録に対応(VR-D800R+VR-HDD852追加時)。
RAIDによる強固な冗長性
内蔵型HDDの増設で、RAID1/5/6/10に対応。万一のHDD障害に備え、記録データを保護するなどの耐障害性を向上。また、記録時でもHDD取付け/取外しが可能な「ホットスワップ」に対応し、RAID時の内蔵型HDD増設/交換が前面パネルから可能。
多彩なネットワーク機能
ネットワークカメラ専用端子に加え、映像配信やNASなどのストレージデバイス接続に対応する4系統のLAN端子を装備。NTPクライアント機能により、常に正確な時刻合わせも可能。また、停電時の電源オフを通常通りに行い、HDDを守る無停電電源装置に対応(推奨、オムロンBY80S、シュナイダーエレクトリックBR-550G-JP)。
カメラナビゲータ
監視エリアを示した「マップ」画面にカメラをアイコン表示。近接したカメラ映像を連続して表示する「カメラナビゲータ」機能を搭載。「移動する被写体の追尾」や「複数アングルからの状況把握」が、カメラの位置関係を見ながら直感的に確認可能。
証拠映像の提出も簡単
記録画像を動画(XProtectフォーマット/AVI/MKV)としてエクスポート可能。XProtectフォーマットには、シーケンスエクスプローラーやPTZカメラ制御、デジタル署名確認等も可能な高機能プレーヤソフト「XProtect Smart Client-Player」を付属。PCでの静止画プリントアウトも、データテキスト付きで簡単。
シーケンスエクスプローラ
複数のカメラ映像をサムネイル表示し、瞬時にサーチ。シーケンススライダーや日時/イベント指定により、「見たいシーン」を見逃さず、目視で探し出すことが可能。
アラーム・マネージャ
フィルタリング機能や優先/状態レベル等をアラームリストで一括表示。エリアマップとも連動し、発報時の映像確認もリストから簡単検索、瞬時に再生可能。
各種カメラ対応の便利機能
メーカーVN-Hシリーズカメラ接続時、ライブ表示画質と記録画質が個別設定可能。ライブ時は低解像度の分割画面、記録時は高精細といったニーズに対応。また、PTZカメラ接続時は、プリセット操作や自動パトロール制御が可能な「PTZコントローラ」に対応。
各種モバイル端末と連携
スマートフォンやタブレットPCでのライブ/記録画像確認が可能な無料アプリMilestone Mobile(iOS、Android OS対応)に対応。

付属品ラックマウントハンドル、電源コード、キー仕様接続カメラ台数:16台・最大64台(8chカメラライセンスVR-L08M追加時)、記録/配信性能:記録・ライブ配信・再生配信(同時) 192Mbps・記録のみ 256Mbps、配信クライアント:最大10クライアント、HDD容量:標準3TB・最大28TB(内蔵型+外付型HDD増設時)、RAID:1/5/6/10(内蔵型HDD増設時)、ホットスワップ:対応(RAID設定時)、操作ロック:可、画面表示(ライブ/再生):1/4/6/9/16/36/64分割・シーケンシャル・全画面、データエクスポート:USBメモリ(独自形式動画・静止画・AVI/MKV動画)、オンスクリーン表示:カメラタイトル・接続状態・録画状態・エラーメッセージ・アラーム、映像検索機能:日時検索・アラーム検索・スマート検索、再生スピード:1/4・1/2・1・2・4・8・16倍・コマ送り(±1フレーム)、SNMP:対応、DDNSホスト名:対応、記録時同時再生:可、停電復帰記録:可、タイマー記録:可、アラーム記録:可、プリアラーム記録:可、動き検出機能:可、メール通知機能:可、カメラ交換:アーカイブデータ自動変換、ネットワーク端子:RJ45×4(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、映像出力端子:HDMI×1(デジタル)・D-sub15pin×1(アナログ)、音声入力端子:3.5Φステレオミニジャック×1、音声出力端子:3.5Φステレオミニジャック×1、シリアル端子:USB3.0(フロント×2、リア×2)・USB2.0(リア×2)、eSATA:1(VR-D800R専用)質量(kg)約9.5電源(V)AC100、50Hz/60Hz湿度(%RH)10~80(結露なきこと)仕上黒色(パネル面)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)440×88.2×400(突起部含まず)消費電流(A)1.5以下(参考値:消費電力130W以下)解像度1920×1080、1600×1200、1280×1024、1280×768、1024×768動作環境(XprotectSmart Client) OS:Windows 8.1/8 Pro/8 Enterprise/7 Pro/7 Enterprise/7 Ultimate/ ・ Vista Business/Vista Enterprise/Vista Ultimate/2008 R1/2008 R2(全て32/64bit) ・ CPU:IntelCore2Duo以上(大画面時Xeon推奨)、2.4GHz以上/ ・ RAM:1GB以上(大画面時2GB以上推奨) ・ ネットワーク:Ethernet100Mbps以上推奨 ・ グラフィックカード:AGP、またはPCI-Express、1280×1024以上、16ビットカラー以上 ・ ハードディスク:空き容量1GB以上 ・ ソフトウェア:Microsoft.NET Framework 4.0、およびDirectX9.0以降、Internet Explorer 7.0以降周囲温度(℃)+5~+40映像圧縮方式JPEG/MPEG4/H.264適合金具VR-RU57Z、VR-RU45Z(別売)
注意
※この商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする