曜日別特売
VR-X3116 16chネットワークビデオレコーダー(8TB) JVCケンウッド 58460982

16chネットワークビデオレコーダー(8TB)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード58460982品番VR-X3116
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648,780
販売価格(税別)
589,800

H.264記録&フルHD出力
高品位&高圧縮効率のH.264コーデック(HighProfile)を採用し、高精細・長時間記録を実現。フルHDに加え、SXGA、WXGA+、FWXGA、XGAの各解像度出力に対応し、フルHDモニターによる鮮明なライブ/再生モニタリングが可能。
秒30コマの動画で表示・記録・再生可能
フルHDカメラ最大16入力対応。全chでフルHD記録と同時に、1秒30コマで表示・記録・再生が単画面でも、分割画面でも可能。「コマ抜け」の無い、滑らかで自然な高画質モニタリングを実現。また、最大64ch(ライブ48ch+再生16ch)の同時配信にも対応。
大容量HDDで余裕の2週間連続記録
8TBHDDの大容量HDDを搭載し、全chフルHDで2週間以上の長時間連続記録が可能(1080p/2Mbps/30ips、音声あり時)。スケジュール記録やイベント記録に加え、アラーム連動のプリ/ポスト記録にも対応。
オンスクリーン操作で簡単運用
オンスクリーンで簡単な「スマートウィザード」によるカメラ自動登録機能を搭載し、煩雑な初期設定が不要。PTZカメラの各種設定・操作もでき、シンプル&簡単運用を実現。さらに、ONVIF対応カメラのRTSPストリーム受信も可能。
多彩なネットワーク機能
カメラ用『LAN』と映像配信用『WAN』、2系統のネットワーク端子を装備。NTPクライアント機能により、常に正確な時刻合わせも可能。また、停電時でも正常に電源オフを行い、HDDを守る無停電電源装置に対応(別売)。
操作性・運用性に優れた高機能監視ソフトウェア「Security Center」
VR-X3116の多彩な機能を簡単操作で使いこなせる高機能監視ソフトウェア「Security Center」を添付。各種設定やライブビュー、再生、検索はもちろん、カメラ配置マップでシステム全体を俯瞰的に把握し、運用可能な『eMap』機能を装備。さらに最大16台のVR-X3108/X3116を登録し、カメラ最大256台を一元管理する大規模システムにも発展可能。
記録映像のエクスポートが容易
記録映像のエクスポートが本体のシリアル端子からはもちろん、「SecurityCenter」やInternetExplorerのWebViewer経由でも容易。再生用ビューワーソフト「PlaybackPlayer」により、分割画面による複数ch同時再生やデジタルズーム、スナップショット等が可能。エクスポート映像の改ざん検出にも対応。
モバイルPCや携帯端末とも連携
Internet Explorerを使用し、WebViewerからリモートアクセス。ライブモニタリングや各種検索、再生等の主要操作が遠隔地から可能。さらにスマートフォンやタブレットPC用の無料アプリ「NVRMobile(Android)」、「NVRMobile Pro(iOS)」に対応。ライブビューや映像再生に加え、PTZカメラ操作等も携帯端末から可能。

付属品電源ケーブル(約1.8m)、クイックユーザーガイド、CD-ROM(取扱説明書、Security Center)、ラックマウント金具仕様接続カメラ台数:最大16台、記録性能:1080p/4Mbps/30ips×16、表示性能:単画面 1080p/4Mbps/30ips・分割 360p/1Mbps/30ips×16、配信クライアント:再生 最大16・ライブ+再生 最大64、HDD容量:VR-X3116 8TB(SATA HDD×2)・VR-X3116-16 16TB(SATA HDD×4)・VR-X3116-24 24TB(SATA HDD×6)、操作ロック:可、画面表示:単画面・2画面(PinP)・4分割・9分割・16分割・シーケンシャル・全画面、データエクスポート:USBメモリ(独自形式動画)・Web Viewer/Security Center(独自形式動画・静止画)、オンスクリーン表示 カメラタイトル:接続/録画状態・エラーメッセージ・アラーム・動き検出、映像検索機能:日時検索・イベント検索、再生スピード:-8・-4・-2・1/4・1/2・1・2・4・8・コマ送り、DDNSホスト名:対応、記録時同時再生:可、停電復帰記録:可、タイマー記録:可、アラーム記録:可、プリアラーム記録:可、動き検出(モーション検知):可(カメラ搭載機能を使用)、メール通知機能:可、ネットワーク端子:RJ45×2(LAN:10/100/1000Mbps×1、WAN:10/100/1000Mbps×1)、映像出力端子:D-sub15pin×1、音声入力端子:RCA×1(音声送信用)、音声出力端子:RCA×1、信号入出力端子:アラーム入力×16・アラーム出力×4、シリアル端子:フロント×2+リア×2・マウス・USBメモリー・UPS用質量(kg)VR-X3116:約6.3、VR-X3116-16:約7.7、VR-X3116-24:約9.0電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)60以下湿度(%RH)30~80(結露なきこと)仕上黒色ヘアライン塗装/黒色シボ塗装外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×67×380(フット等突起含まず)消費電流(A)0.6以下解像度1920×1080、1280×1024、1440×900、1366×768、1024×768動作環境(Security Center) OS:Windows Vista/7/8.1/10 ・ ソフトウェア:Microsoft. NET Framework4.0以上 ・ CPU:Intel Corei5以上 RAM:4GB以上 ・ ビデオメモリー:512MB以上 ・ モニター解像度:XGA(1024×768)以上 ・ 〈Playback Player/Web Viewer〉 OS+ソフトウェア:Windows Vista+Internet Explorer 9、Windows 7/8.1+Internet Explorer 11、Windows 10+Internet Explorer 11 ・ CPU:Intel Corei3 ・ RAM:4GB以上 ・ ビデオメモリー:128MB以上 ・ モニター解像度:XGA(1024x768)以上 ・ 〈NVR Mobile Pro〉 OS:iOS5.1以降 ・ 〈NVR Mobile〉 OS:Android2.2以降周囲温度(℃)+5~+40音声圧縮形式G.711(μ-Law)映像圧縮方式H.264(High Profile)
注意
※この商品は業務用として設計されたものです。専門知識を持った方が操作してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする