ベルスター
カード型送信機ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
58461734
品番
BS4C-XBL
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
カード型で携帯できます。
質量(g)
約36(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~+50(但し結露なきこと)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
85×64×12
表示方式
ピッ音+LED点灯
電源電圧(V)
DC3(コイン型リチウム電池 CR2032×1)
消費電流(mA)
送信時:25以下、待機時0.01以下
送信出力
1mW以下
電波到達距離(m)
見通し:約100、室内:約50
送信周波数(MHz)
426.1
関連資料:
裏面
番号設定方法
注意
※テーブル番号と周波数は設定されておりません。同梱の送信機番号変更の用紙をもとにお客様ご自身で設定をお願いします。