曜日別特売
KR-ND アートライン乾きまペン 補充インキ シヤチハタ 58463517

アートライン乾きまペン 補充インキ

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1パック(3mL×3本)注文コード58463517品番KR-ND
参考基準価格(税別)¥180販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

乾きまペン(潤芯)のインキ補充に。
人にやさしいニオイを抑えたアルコール系インキを使用。
補充インキ、替芯を潤芯油性マーカーにもご使用いただけます。

適合乾きまペン寸法(mm)60×16×115適合本体乾きまペンシリーズアートラインインク色インク油性商品タイプ補充用インク繰り返し・詰め替え対応
注意
※衣類等にインキが付くと、落ちにくい場合があります。
※インキは可燃性のため火気に注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-26
用途: 段ボールへの記入に
製造業

乾きまペンそのものを愛用しているのですが、各色補充インキがあるのがすごく良いです。
インクのみ交換すれば問題なく使えるので、本体ごと捨てずに済みエコですし、お値段もその分お安く済みます。
これからも愛用させていただきます。

2025-01-10
用途: 事務所のホワイトボード用マジックインキ補充に
サービス業

定番の品で間違いありません。安心して使えます。いつも迅速な対応で有り難く存じます。

2024-12-10
用途: 製品の検査時
株式会社大谷製作所広島

キャップをあけていても、乾いてしまう事がないので、現場でいちいち作業の際に手を止めることなくチェックを入れられて助かります。

対象商品 : 18646346
2022-10-10
用途: 講習会のボードへ貼り付け資料用

本体部が、透明であれば、残量確認出来て安心ですね。

対象商品 : 38610083
2022-10-05
用途: 事務作業用
製造業

近所の事務用品店で購入していましたが、モノタロウさんはやはり安いです。

対象商品 : 58463517
2020-11-20
用途: 宛名など
サービス業

使い勝手のいいマーカーで、使い捨てではなく薄くなっても補充インキがあるのがありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 58463517
2019-05-31
用途: 作業時のマーキング:品番表示など

繰り返し、インクを補充することで使えるので、
エコなマジックペンですが、中味のインクが見にくいので、補充時残っていて、ブチマケルことが有りました、透明なケースならなお一層良いのでは?。

対象商品 : 58463517
2018-10-10
用途: 作業場の仕上がり商品の番号の記入
中央コンテナサービス有限会社

先端の所を折るとインクの詰め替えが、できるようになっていますが
その先端を折ってもインクが、なかなか出てこない
結局はさみで切って本体に詰め替えていますもっと簡単におれて、
スムーズに詰め替えできればいいと思います でもこのマジックの書き味は、最高にいい、マジックの先も丈夫で、長持ちします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする