曜日別特売
#55288 ボンド シリコンコーク コニシ 58464673

#55288 ボンド シリコンコーク コニシ 58464673
#55288 ボンド シリコンコーク コニシ 58464673
#55288 ボンド シリコンコーク コニシ 58464673
#55288 ボンド シリコンコーク コニシ 58464673

ボンド シリコンコーク

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ライトグレー
内容量1本(330mL)注文コード58464673品番#55288
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥747
販売価格(税別)
679

耐候性に優れる。
耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える。
耐薬品性に優れる。
低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。
肉やせが少ない

用途
ガラス間およびガラスまわり目地のシール。
内装タイル目地のシール。
配管取付け部・ダクトまわりのシール。
耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。
ライトグレー仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可トラスコ品番492-1976質量(g)386タイプオキシム型使用温度範囲(℃)-40~150規格(JSIA)F★★★★使用温度範囲-40~150℃JIS規格JIS A5758適合品主成分シリコーン樹脂系比重1.04完全硬化時間(23℃)3日改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆タックフリータイム(分)60(at5℃)・6(at23℃)原材料シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.35kgRoHS指令(10物質対応)対応ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37042187
2023-03-06
用途: 防火区画処理材設置の固定、密閉
有限会社日電工業建設業・工事業

色の具合や仕上り状態がとても良いです。モノタロウの価格が高いのが気になります。

対象商品 : 58464716
2023-01-17
用途: シーリング

元請け様からの指定で購入しました。
手に入って満足しています。
少量での購入が出来るのは良いですね。

対象商品 : 58464743
2023-08-01
用途: 家具製作時
建設業・工事業

使いやすい大きさです。
カラーバリエーションもあり、助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 58464716
2021-07-12
用途: 塗装作業
北秋田J住宅設備電気・ガス・熱供給・水道業

使いやすく、温度にも強く乾燥も速いです。おすすめです。

対象商品 : 58464682
2021-03-02
用途: 屋根瓦シリコン止め
共栄工務店

いぶし銀の瓦用に銀黒のシリコンを探していたところ、他社で見つからないし安いので購入した。このご時世、地震も多くほとんどの家でシリコン止めか防災瓦を使用しているので知り合いの家に使用した。良い。

対象商品 : 58464716
2020-04-14
用途: 別荘の雨に当たる板の防水
モリシタ株式会社サービス業

別荘のベランダの側面が痛んだので早速塗布しました、早く乾いて次の日の大雨でも防水効果抜群でした

対象商品 : 58464743
2020-10-25
用途: 浴室等シール工事
メンテナンスシステム建設業・工事業

とても使いやすく安価で助かります消耗品なので、まとめ買いをおすすめします

対象商品 : 58464716
2019-08-04
用途: シーリング
農・林・水産業

普通に使いやすいです。
モノタロウのブランド品とノズルのネジ規格が違うので使いまわしができないので残念、業界で揃えてほしいですね

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
1が参考にしています
2022-08-05
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする