#54078 ボンド ブチルコーク コニシ 58464996

#54078 ボンド ブチルコーク コニシ 58464996
#54078 ボンド ブチルコーク コニシ 58464996
#54078 ボンド ブチルコーク コニシ 58464996
#54078 ボンド ブチルコーク コニシ 58464996
#54078 ボンド ブチルコーク コニシ 58464996

ボンド ブチルコーク

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(330mL)注文コード58464996品番#54078
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

弾力性
金属接着性
水密性
気密性
ガス不透過
塗装不可

用途カラー鋼板・トタン・ブリキ・折板の継ぎ目シール成分ブチルゴム系トラスコ品番492-1925容量(mL)330規格(JSIA)F★★★★主成分ブチルゴム系溶剤形原材料ブチルゴム危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330mLホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58464996
2025-07-27
用途: ヘッドライトの殻割りコーキング
KIcompany自動車・二輪車・自転車関連業

固く硬化しない様で塗布ございます2日経ってもまだ少し弾性があるのでヘッドライトの殻割りコーキングに適していると思います。今まで違うのを使っていましたが今後これを使用したいと思います。次がどうなるかは時間が経ってからではないとわかりません。

対象商品 : 58464996
2016-10-05
用途: ヘッドライト コーティング

他の製品よりベタつきも少なく感じました。
※使いやすい
硬化も早く感じました。

5が参考にしています
対象商品 : 58464996
2019-06-24
用途: 雨漏り修理
金谷建具店製造業

雨漏り補修に使用し、密着性はいいですが、乾きは遅いです。

1が参考にしています
対象商品 : 58464996
2016-10-26
用途: ダクトのエアー漏れシール材として使用
大阪電研工業株式会社

従来品は乾きが遅かったのですが近年品は表面乾きが早くなり
使用しやすくなった。

1が参考にしています
対象商品 : 58464996
2021-03-07
用途: 車両ドアー内張防水シートの貼り付け
SHINODA RACING SHOP

粘度が柔らかすぎて使いづらいのでこのような使用には不向き。

2が参考にしています
対象商品 : 58464996
2020-05-26
用途: ベッドライトカラ割後のシール
AIMSIGN建設業・工事業

柔らかくて施工しやすいが、固まった時にどの程度固まるのか、再カラ割が容易なのかは未確認です

4が参考にしています
対象商品 : 58465005
2017-05-05
用途: ヘッドライト殻割り用に
製造業

レビューにあったので、買いましたが、茶はダメそれ以前に柔らかすぎで
作業性が悪い、ヘッドライト殻割り用には使用は駄目ですね!

4が参考にしています
対象商品 : 58465005
2015-09-24
用途: ヘッドライト等の殻閉じ
自動車・二輪車・自転車関連業

色は気にせず、値段で決めました。
ちゃんと防水できますし、何も問題なく使えました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする