- 【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ3mm Namekawa(滑川軽銅) 58470431

※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ3mm

(18件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
幅(mm)15~50
長さ(mm)201~250
内容量1枚注文コード58470431品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。

用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など材質アルミ(A2017)幅(mm)15~50長さ(mm)201~250厚さ(mm)3公差(mm)0~+1成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 機械の部品製作
製造業

軽量化出来ると共に A2017材のt3で十分な剛性が出せましたので満足です。

対象商品 : 09627161
2021-08-04
用途: ラジコン飛行の部品作成
製造業

とても安くて良い商品でした。サイズを指定してカットして購入出来るのでとても助かりました。

対象商品 : 58470431
2020-05-25
用途: DIYに使用
その他業種

普通のアルミよりも硬度があるようです。
普通のアルミ材に物足りなさを感じていたのでこれはいい素材だと思います。
満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09627371
2020-03-11
用途: 室内での機器運搬

面取り加工は、ヤスリで容易に加工できた。
段差有りの場所での機器運搬時使用

1が参考にしています
対象商品 : 58470517
2019-07-24
用途: パーツ作成

梱包や、パーツのけずりだし時にも、問題なく使用できました。
切り板にするときに一葉の鋸刃のあとがあればよいです。
※途中で切れあとがあったりするので。

対象商品 : 58470736
2019-02-15
用途: 3Dプリンタベッド用
飲食業

近所では手に入らず、寸法も指定できるので、後加工が最小限で済む。
アルミ板自体には保護フィルムが貼ってあり、木板で保護されて届いたので、
傷もなく、きれいな状態でした。
切断面は、鋸目が残り、バリもあるので、必要であれば加工が必要。

対象商品 : 09627012
2018-06-25
用途: ステー作成用にストック

ある程度都合の良いサイズに指定できる所が助かります
モノによっては一枚板からチマチマ切り出すのも面倒だったりするので…

対象商品 : 58470605
2018-06-08
用途: バイクのブラケットの作成
自動車・二輪車・自転車関連業

今までは間に合わせの材料を探していたが探す時間の節約と何より出来上がりが違う、思った通りの物が作れて満足ですこれからも利用させて頂きます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3497:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする