曜日別特売
- 【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ8mm Namekawa(滑川軽銅) 58472601

※保護ビニールを貼っている商品です。

【オーダー】アルミ(A2017)切板 厚さ8mm

(9件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
幅(mm)15~50
長さ(mm)51~100
内容量1枚注文コード58472601品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

高力系アルミ合金の代表的な品種で機械加工性や切削性に優れたAl-Cu系合金です。A2017Pは、一般にジュラルミンの名称で知られているAl-Cu系合金板で、高い強度があり機械部品などに広く使われておりますが、その成分中に銅を多く含むため、腐食環境で使用するときは十分な対策が必要です。また接合には主に、リベット、ボルト接合、抵抗スポット溶接が適しております。

用途自転車のハブ、ギヤ、航空機部品、油圧部品など材質アルミ(A2017)幅(mm)15~50長さ(mm)51~100厚さ(mm)8公差(mm)0~+1成分[主成分]Al(アルミニウム)[その他]Si(珪素)/0.20~0.8、Fe(鉄)/0.70以下、Cu(銅)/3.5~4.5、Mn(マンガン)/0.4~1.0、Mg(マグネシウム)/0.4~0.8、Cr(クロム)/0.10以下、Zn(亜鉛)/0.25以下、Ti(チタン)/0.15以下、比重:2.79サービス分類オーダー・加工
注意
※幅、長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※面取りは行っていないため、バリが残っている場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58472644
2020-12-22
用途: バイク用のパーツ自作の為

このシリーズ、何度か購入していますが、材質と厚みに加え、長さと幅も指定出来ますので非常に助かります。特にアルミの合金番号が指定出来るのは非常に重要です。

対象商品 : 58472601
2019-02-26
用途: 旋盤、フライス加工
製造業

寸法も正確、表面仕上がりもきれいでそのまま加工に使用できた。

対象商品 : 09632971
2018-01-30
用途: オートバイの部品製作に

素材に関しては、まったく不満もありません。
大変満足しております。
少量しか注文できないのに梱包も丁寧なので、こちらが恐縮します。

対象商品 : 09632865
2017-02-03
用途: バイクのワンオフパーツの製作に
コヤマオート自動車・二輪車・自転車関連業

寸法が指定でき、価格も手ごろなのでたびたび購入しています、ワンオフパーツの作製には最適です。

対象商品 : 09632865
2017-01-13
用途: バイクのカスタムに
コヤマオート自動車・二輪車・自転車関連業

ワンオフカスタムパーツの作製に使用、強度もあり加工作製に最適、価格も満足。

対象商品 : 58472705
2015-12-23
用途: バイクのパーツ作製

2017で、厚みも選べて必要な大きさだけ購入出来るので良いと思います。

対象商品 : 58472626
2015-11-29
用途: ロボット制作
その他業種

ジュラルミン板は加工しやすく様々な厚みや大きさがあるので重宝しています。

対象商品 : 09632865
2016-05-07
用途: バイクのステップ作成に使用

欲しいサイズを欲しいだけ入手できるので、重宝しています。安心して購入できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3624:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする