ノーブランド
【リサイクル】リサイクルトナー リコー タイプ9800シリーズカラー(クイック式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
58536265
品番
イプシオ トナーイエロータイプ9800(クイック式リサイクル)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
予め使用済みカートリッジを入手して再生を行ないストックしています。オーダーをいただくと順次在庫よりお出しします。
適合メーカー
リコー対応
色
イエロー
種別
クイック式リサイクル
適合
IPSIOCX8800/8800M/9800/9800M
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
10000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※リサイクルトナーには回収依頼用のFAX用紙または着払い伝票を同梱しております。
※FAX用紙で回収をご依頼頂くか、伝票記載の運送業者に集荷をご依頼下さい。
※複数本のカートリッジがある場合は1個口にまとめてご送付下さい。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。