バートル
カーゴパンツ 1512
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
キャメル
シルバー
ザック
キャメル
インディゴ
ブラウン
ウエスト(cm)
102
74
78
86
90
96
102
118
82
110
126
サイズ
5L
S
M
LL
3L
4L
5L
7L
L
6L
8L
全50種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58552874
品番
1512
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
色
キャメル
サイズ
5L
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
102
仕様
両脇ツインループ、サイズチップ(左)、ピスポケット(左・ボタン止)、ペン差し(左)、ラジポケ(右)、Phone収納ポケット(右)
種別
カーゴパンツ
材質
T/Cツイル:制電ケア設計
股下(cm)
78
色番
24