※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
ジャケット 1511
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ザック
シルバー
ザック
キャメル
インディゴ
ブラウン
サイズ
M
SS
S
M
3L
4L
5L
L
LL
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58553215
品番
1511
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
色
ザック
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
レベルブックダブル収納ポケット(右・深さ20cm)、Phone収納ループ(右胸)、内ポケット(左)、背アームノーフォーク、ウエスト釦じゃスター(脇ゴムなし)、胸ペンさし(左)、袖ペンポケット(左)、ネームホルダーホール(左)
種別
ジャケット
材質
T/Cツイル:制電ケア設計
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
63
バスト(cm)
112
色番
19