※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
ジャケット 6081
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
クーガー
キャメル
ロイヤルブルー
オレンジ
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58556347
品番
6081
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、両脇サイド逆玉ポケット、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖アームタック
種別
ジャケット
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
60
バスト(cm)
106
色番
3