※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
ジャケット 6081
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
クーガー
ネイビー
シルバー
クーガー
キャメル
ロイヤルブルー
オレンジ
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全48種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58556532
品番
6081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,600
色
クーガー
サイズ
LL
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、両脇サイド逆玉ポケット、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖アームタック
種別
ジャケット
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
62
着丈(cm)
67
バスト(cm)
120
色番
17