6081 ジャケット 6081 バートル 58556688

ジャケット 6081

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズL
内容量1着注文コード58556688品番6081
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ロイヤルブルーサイズL混率(%)ポリエステル65、綿35仕様Phone収納ポケット(右胸)、内ポケット(左)、両脇サイド逆玉ポケット、ウエストドットアジャスター(脇ゴムなし)、ホルダーループ、背アームノーフォークメッシュ、レベルブック収納ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、袖アームタック種別ジャケット材質T/Cライトチノ:制電ケア設計肩幅(cm)48袖丈(cm)60着丈(cm)65バスト(cm)116色番42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする