6086 カーゴパンツ 6086 バートル 58557817

カーゴパンツ 6086

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)100
内容量1本注文コード58557817品番6086
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
シルバー混率(%)ポリエステル65、綿35ウエスト(cm)100仕様ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、サイズチップ(左)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右)種別カーゴパンツ材質T/Cライトチノ:制電ケア設計股下(cm)80色番5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58557948
2020-07-12
用途: 夏場の作業服として

軽くて涼しいので良いです。生地がだいぶ薄いので、耐久性がどうなのか?しばらく様子見です。

1が参考にしています
対象商品 : 58557616
2019-08-26
用途: 内装工事
有限会社オークリン建設業・工事業

20代の社員が、作業着をかっこよくというのでバートルのものにしてみました。当人もかっこいいと言っていますし、作業性も良いようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする