バートル
パンツ 6087
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
クーガー
ネイビー
シルバー
クーガー
キャメル
ウエスト(cm)
76
70
73
76
82
85
88
91
120
95
100
105
110
79
130
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58558438
品番
6087
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
クーガー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
76
仕様
ピス(左・ボタン止)、サイズチップ(左)、両脇ツインループ、コインポケット
種別
パンツ
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
股下(cm)
80
色番
17