バートル
ツータックカーゴパンツ 6066
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
シェル
アースグリーン
シェル
ネイビー
グレージュ
ウエスト(cm)
76
70
73
76
79
82
85
88
91
120
95
100
105
115
125
110
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58559104
品番
6066
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
色
シェル
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
76
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右)
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
股下(cm)
80
色番
2