バートル
ツータックカーゴパンツ 6066
商品レビューを投稿する
返品不可
色
ネイビー
アースグリーン
シェル
ネイビー
グレージュ
ウエスト(cm)
82
70
73
76
79
82
85
88
91
120
95
100
105
115
125
110
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58559278
品番
6066
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
色
ネイビー
混率(%)
ポリエステル65、綿35
ウエスト(cm)
82
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右)
種別
ツータックカーゴパンツ
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
股下(cm)
80
色番
3