※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
バートル
長袖ブルゾン 6061
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
アースグリーン
アースグリーン
シェル
ネイビー
グレージュ
サイズ
S
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
58559533
品番
6061
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
色
アースグリーン
サイズ
S
混率(%)
ポリエステル65、綿35
仕様
メッシュ背当、Phone収納ポケット(右胸)、内ペンポケット、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、ボディクーラー(胴脇両サイド部メッシュ仕様)
種別
長袖ブルゾン
材質
T/Cライトチノ:制電ケア設計
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
62
バスト(cm)
108
色番
1