6061 長袖ブルゾン 6061 バートル 58559612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

長袖ブルゾン 6061

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シェル
サイズM
内容量1着注文コード58559612品番6061
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590
シェルサイズM混率(%)ポリエステル65、綿35仕様メッシュ背当、Phone収納ポケット(右胸)、内ペンポケット、背アームノーフォークメッシュ、袖ペンポケット(左)、胸ペンさし(左)、ボディクーラー(胴脇両サイド部メッシュ仕様)種別長袖ブルゾン材質T/Cライトチノ:制電ケア設計肩幅(cm)46袖丈(cm)58着丈(cm)64バスト(cm)112色番2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする