曜日別特売
EZFP5-P 5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター マスプロ電工 58563942

EZFP5-P 5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター マスプロ電工 58563942
EZFP5-P 5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター マスプロ電工 58563942

5Cケーブル用ワンタッチF型コネクター

(10件のレビュー)
内容量1個注文コード58563942品番EZFP5-P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥680販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

加工したケーブルを差込むだけで固定できます。
保護キャップ付:コネクターに取付け時に芯線で手をケガしないように、保護キャップが付いています。

仕様5Cケーブル用種別ワンタッチ型、2655MHz対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58563924
2021-12-17
用途: BSアンテナの接続交換
製造業

言うまでもなく「ワンタッチ」で結線完了な訳がないし、通常のクリンプ型と比べてさほどのメリットがあるとも感じられない。施工要領も付属しないので検索ダウンロードして臨むべし。

1が参考にしています
対象商品 : 58563924
2020-07-17
用途: アンテナレベルメーターのケーブルコネクター。
その他業種

取り付け用のケーブル寸法のカット図があれば参考になる。

対象商品 : 58563924
2019-06-27
用途: アンテナ線の加工

凄く簡単、被覆を指定の長さに加工するだけで後は指で回してねじ込むだけでしっかり接触しているので安心。
今までトラブルはなし。

対象商品 : 58563933
2017-09-17
用途: ケーブルテレビのモデムの設置場所変更

購入前に色々悩みましたが、無難なメーカーの物を購入し困る事無く作業を終える事が出来ました。

対象商品 : 58563924
2017-08-04
用途: 家庭のテレビの分配器に接続
農・林・水産業

規定のながさに加工して差し込むだけで、あっという間に接続完了。とても簡単で、しかも安い買い物でした。

対象商品 : 58563924
2017-06-09
用途: 古いテレビ配線の組み替えに使用。
教育・研究機関

アンテナ線のない部屋へのアンテナ線の引き込みに使用し、無事設置終了しました。

対象商品 : 58563933
2016-12-27
用途: BSアンテナコードの交換作業
サービス業

アンテナコードの交換でF型コネクターの取り付けが、思ったより扱いやすかったです。

対象商品 : 58563933
2016-08-11
用途: テレビの増設配線

非常に簡単です。一度入れると抜けなくなります。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする