曜日別特売
HBM45 BS・CSアンテナ用フェンスベース マスプロ電工 58564125

HBM45 BS・CSアンテナ用フェンスベース マスプロ電工 58564125
HBM45 BS・CSアンテナ用フェンスベース マスプロ電工 58564125

BS・CSアンテナ用フェンスベース

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個適合ベランダ:柵(角柱)、BS・CSアンテナ口径50cm以下、小型地上デジタルアンテナ注文コード58564125品番HBM45
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。

質量(kg)約1.4適合ベランダ:柵(角柱)、BS・CSアンテナ口径50cm以下、小型地上デジタルアンテナ仕様溶融亜鉛メッキ(ベース:HDZ35、アテイタ:HDZ40)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58564125
2021-10-11
用途: 無線のアンテナを立てます。

この金具に無線のアンテナを立てます。アンテナの重量は0.8kgなので問題は無く立てられると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする