SB3220S サイドベース マスプロ電工 58565437

サイドベース

(4件のレビュー)
取扱い終了
適合マスト径(Φmm)22~32
質量(kg)約1.2
内容量1個注文コード58565437品番SB3220S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000

直径22~32mm、長さ1.82m以下のマスト用です。

仕様ステンレス製(SUS304)適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS種別UHFアンテナ+BS・CSアンテナ設置用質量(kg)約1.2適合マスト径(Φmm)22~32
注意
※U2SWL、U2SWLV、U2SWL20、U2SWL20B、U2SWL24、U144NP、LS14、LS20、LS14TMH、LS20TMHは取付けられません。
※取り付けるマストの直径によって、取付けられるアンテナの組み合わせは異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-28
用途: 新設

FMアンテナと納入
即 外壁に取り付けられました
丈夫そうです

対象商品 : 58565491
2022-07-07
用途: BSアンテナつける時

軸?が太いのでBSと地デジをつけても大丈夫そう。
細いのはBSつけないでくださいと書いてあるだけあって揺れます。

対象商品 : 58565464
2021-04-25
用途: リホーム時のついでに
医療・福祉・介護関連業

まとめて購入ができました。価格も安いので必要な物を順位でき便利です。

対象商品 : 58565464
2019-03-17
用途: 軒下ライトの電線引き込み用

アンテナ支柱には無理ですが電線引き込み用には十分な強度があると思います。値段の高いものも検討しましたが、この商品にしてよかったと思います。塗装より錆にも強いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする