バートル
ツータックパンツ 630
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
アースグリーン
アースグリーン
ネイビー
ミストブルー
ウエスト(cm)
79
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
125
120
全60種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58565623
品番
630
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
アースグリーン
混率(%)
ポリエステル65、綿35(リサイクル素材65使用)
ウエスト(cm)
79
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・ドットボタン止)
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
股下(cm)
80
生地
エコライトチノ、制電ケア設計
色番
1
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 040