SLASH(シンメン)
女性用パンツ
色
ホワイト
混率(%)
ポリエステル:65 / 綿:35
股下(cm)
75
素材
ツイル
色番
7
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73574405
20000
LL
73-78
104
36
¥
6,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73574421
20000
4L
85-90
103
37
¥
7,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください